1 047,63 €/ Unitéhors TVA
1 267,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 69.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 212 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Poids | 7.992 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |