Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3220 A/C3

  • ERIKS:23756892
  • Fabricant:7316570579932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

745,90 €/ Unitéhors TVA

902,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
166 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
5.757 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

645,03 €/ Unitéhors TVA

780,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026