609,84 €/ Unitéhors TVA
737,91 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 55.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 146 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 4.67 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |