343,72 €/ Unitéhors TVA
415,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 95 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 2.35 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |