Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3216 A

  • ERIKS:23756882
  • Fabricant:7316570816327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

330,51 €/ Unitéhors TVA

399,92 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
95 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
2.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Non