Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3215 A/C3

  • ERIKS:23756881
  • Fabricant:7316570924206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

296,88 €/ Unitéhors TVA

359,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
41.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
95.6 kN
Charge statique
88 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
1.969 kg
Avec joint d'étenchéité
Non