267,44 €/ Unitéhors TVA
323,60 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 39.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 88.4 kN |
Charge statique | 80 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.833 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |