Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3214 A

  • ERIKS:23756876
  • Fabricant:7316570253665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,15 €/ Unitéhors TVA

311,15 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
88.4 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
1.833 kg
Avec joint d'étenchéité
Non