223,52 €/ Unitéhors TVA
270,46 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 80.6 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 1.687 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
220,95 €/ Unitéhors TVA
267,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026