Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3212 A

  • ERIKS:23756866
  • Fabricant:7316570436655
Image 1
Ajouter à la liste

194,20 €/ Unitéhors TVA

234,98 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
58.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.279 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

180,15 €/ Unitéhors TVA

217,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026