Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3211 A/C3

  • ERIKS:23756864
  • Fabricant:7316570790610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

166,03 €/ Unitéhors TVA

200,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.954 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

143,38 €/ Unitéhors TVA

173,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026