87,48 €/ Unitéhors TVA
105,85 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 47.5 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.59 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |