Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3208 A

  • ERIKS:23756834
  • Fabricant:7316571185477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

99,07 €/ Unitéhors TVA

119,87 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.59 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

94,01 €/ Unitéhors TVA

113,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026