Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3207 A

  • ERIKS:24045352
  • Fabricant:7316571483603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,62 €/ Unitéhors TVA

102,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
28 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.452 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

74,07 €/ Unitéhors TVA

89,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026