Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3205 A/C3

  • ERIKS:23756807
  • Fabricant:7316571185446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,76 €/ Unitéhors TVA

83,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.172 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026