Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305608

  • ERIKS:13196780
  • Fabricant:7316577052650
Image 1
Ajouter à la liste

1 530,55 €/ Unitéhors TVA

1 851,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non