Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305428 D

  • ERIKS:24002188
  • Fabricant:7316577008060
Image 1
Ajouter à la liste

2 038,45 €/ Unitéhors TVA

2 466,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
279.5 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
242 kN
Charge statique
380 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Poids
13.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non