Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305338 D

  • ERIKS:13196779
  • Fabricant:7316577008053
Image 1
Ajouter à la liste

2 128,18 €/ Unitéhors TVA

2 575,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
269.5 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
32 °
Cage
Acier
Charge dynamique
270 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non