Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305286 D

  • ERIKS:13196777
  • Fabricant:7316577008046
Image 1
Ajouter à la liste

2 091,04 €/ Unitéhors TVA

2 530,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
182 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non