1 728,14 €/ Unitéhors TVA
2 091,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 305 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 70 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 203 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |