Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305272 DA

  • ERIKS:13196773
  • Fabricant:7316570694871
Image 1
Ajouter à la liste

2 667,65 €/ Unitéhors TVA

3 227,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
309.5 mm
Largeur
76 mm
Cage
Acier
Charge dynamique
312 kN
Charge statique
520 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non