Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305272 D

  • ERIKS:24002187
  • Fabricant:7316577008039
Image 1
Ajouter à la liste

2 397,01 €/ Unitéhors TVA

2 900,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
309.5 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
312 kN
Charge statique
520 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
17.65 kg
Avec joint d'étenchéité
Non