Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305270 D

  • ERIKS:23196859
  • Fabricant:7316577008022
Image 1
Ajouter à la liste

4 800,62 €/ Unitéhors TVA

5 808,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
369.5 mm
Largeur
92 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
397 kN
Charge statique
710 kN
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
1700 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non