Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305264 D

  • ERIKS:24002186
  • Fabricant:7316577008015
Image 1
Ajouter à la liste

3 106,89 €/ Unitéhors TVA

3 759,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
230 mm
Diamètre extérieur
329.5 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Charge dynamique
332 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Poids
21.9 kg
Avec joint d'étenchéité
Non