6 761,45 €/ Unitéhors TVA
8 181,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 305 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 289.5 mm |
Largeur | 76 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 178 kN |
Charge statique | 232 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Poids | 16.4 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |