1 454,28 €/ Unitéhors TVA
1 759,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 305 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 259.5 mm |
Largeur | 66 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 225 kN |
Charge statique | 310 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 11.17 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |