1 295,52 €/ Unitéhors TVA
1 567,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 305 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 66 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 182 kN |
Charge statique | 232 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |