Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 305183

  • ERIKS:24002183
  • Fabricant:7316577007988
Image 1
Ajouter à la liste

2 163,90 €/ Unitéhors TVA

2 618,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
305
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
76 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non