Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3319 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:13529659
  • Fabricant:7316572863749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 080,04 €/ Unitéhors TVA

2 516,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
77.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Oui