Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3314 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12449075
  • Fabricant:7316572565872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

505,44 €/ Unitéhors TVA

611,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
63.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
4.416 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui