Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3311 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12121247
  • Fabricant:7316572864654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,78 €/ Unitéhors TVA

229,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
2.17 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui