Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3310 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12121246
  • Fabricant:7316572864647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

164,34 €/ Unitéhors TVA

198,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
1.67 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui