145,52 €/ Unitéhors TVA
176,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 44 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.949 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
141,03 €/ Unitéhors TVA
170,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026