Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3308 A-2RS1TN9/MT33

  • ERIKS:23757032
  • Fabricant:7316570958751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,82 €/ Unitéhors TVA

200,64 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.955 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

147,54 €/ Unitéhors TVA

178,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026