Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3308 A-2RS1TN9/C3MT33

  • ERIKS:13529642
  • Fabricant:7316571838960
Image 1
Ajouter à la liste

131,09 €/ Unitéhors TVA

158,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Avec joint d'étenchéité
Oui