Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3307 A-2RS1TN9/C3MT33

  • ERIKS:24002227
  • Fabricant:7316571842134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

120,08 €/ Unitéhors TVA

145,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
35.5 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
0.729 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

116,40 €/ Unitéhors TVA

140,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026