Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3305 A-2RS1TN9/MT33

  • ERIKS:23757006
  • Fabricant:7316570135152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,35 €/ Unitéhors TVA

109,32 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.35 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

83,18 €/ Unitéhors TVA

100,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026