Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3304 A-2ZTN9/C3VT113

  • ERIKS:12121236
  • Fabricant:7316572863725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,38 €/ Unitéhors TVA

73,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
0.222 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui