Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:24002224
  • Fabricant:7316572115015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée possède un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm. Conçu avec un angle de contact de 30° et des joints des deux côtés, il supporte des charges axiales et radiales élevées. La cage non métallique et la construction en acier de roulement permettent un fonctionnement à des vitesses allant jusqu'à 4000 tr/min. Sa disposition dos à dos offre une rigidité accrue tout en minimisant l'encombrement axial.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales élevées et des charges axiales dans les deux directions
  • Étanchéité des deux côtés pour éviter la contamination et prolonger la durée de vie
  • La cage non métallique réduit les frottements et permet un fonctionnement fiable à grande vitesse
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la capacité de charge axiale et la rigidité du système
  • Une disposition compacte permet d’économiser de l’espace d’installation axial dans des configurations d’équipements restreintes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs de précision et des ensembles de transmission de puissance compacts
  • Idéal pour les pompes à grande vitesse nécessitant un support axial robuste
  • Compatible avec les ventilateurs industriels et les compresseurs nécessitant des agencements de roulements rigides
Ajouter à la liste

185,76 €/ Unitéhors TVA

224,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
73.5 kN
Charge statique
58.5 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
1.239 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

216,49 €/ Unitéhors TVA

261,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026