Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:24002216
  • Fabricant:7316571821528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé d’une cage non métallique et de protections des deux côtés. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Les protections intégrées prolongent la durée de vie en protégeant les composants internes. Le roulement fonctionne à grande vitesse et convient aux applications avec un espace axial limité.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée permet de supporter des charges radiales et axiales élevées pour des opérations exigeantes
  • Les protections intégrées réduisent l'entrée de contaminants
  • prolongation de la durée de vie des roulements
  • La cage non métallique réduit les frottements et permet un fonctionnement à grande vitesse
  • La disposition en dos à dos augmente la rigidité pour des exigences de roulements rigides
  • La largeur compacte nécessite moins d’espace axial que des roulements à une rangée appariés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant un support de charge compact
  • Idéal pour les pompes fonctionnant à grande vitesse avec des forces axiales
  • Compatible avec les réducteurs nécessitant des agencements de roulements rigides
Ajouter à la liste

71,16 €/ Unitéhors TVA

86,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
40 kN
Charge statique
28 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.447 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui