Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:24002203
  • Fabricant:7316577651617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé d’une cage non métallique et de joints intégrés. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens tout en occupant moins d’espace axial que des roulements à une rangée appariés. L’angle de contact de 30° et la disposition dos à dos offrent une rigidité accrue. L’étanchéité des deux côtés contribue à prolonger la durée de vie opérationnelle dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La cage non métallique réduit le poids et empêche la corrosion interne
  • réduction des besoins de maintenance
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées pour des performances fiables dans des ensembles compacts.
  • Des joints des deux côtés protègent contre la contamination
  • prolongation de la durée de vie des roulements
  • Un angle de contact de 30 degrés augmente la rigidité et supporte des moments de basculement élevés pour les applications critiques.
  • Une vitesse limite de 12 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements rotatifs à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs compacts nécessitant un espace d'installation axial réduit
  • Idéal pour les pompes industrielles fonctionnant sous des conditions de charge combinée élevées
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant un support robuste dans les deux directions de charge
Ajouter à la liste

45,13 €/ Unitéhors TVA

54,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
8.8 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.096 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

50,64 €/ Unitéhors TVA

61,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026