106,60 €/ Unitéhors TVA
128,99 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 47.5 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.585 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
98,15 €/ Unitéhors TVA
118,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026