Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756836
  • Fabricant:7316570779318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées permet un fonctionnement à grande vitesse et supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux directions. Sa disposition dos à dos améliore la rigidité tout en réduisant l’encombrement axial. Le joint intégré des deux côtés prolonge la durée de vie en protégeant contre les contaminants. L’angle de contact de 30° permet une gestion efficace des charges combinées. Sa cage non métallique assure un fonctionnement fiable dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions
  • L’étanchéité intégrale des deux côtés protège contre la contamination et prolonge la durée de vie
  • La disposition dos à dos augmente la rigidité du système et économise de l’espace d’installation
  • L’angle de contact de 30° gère efficacement les charges combinées et les scénarios de basculement.
  • La cage non métallique assure des performances fiables en fonctionnement continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des agencements porteurs compacts
  • Idéal pour les équipements industriels exposés aux contaminants ou à la poussière
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une grande vitesse et un alignement précis
Ajouter à la liste

111,33 €/ Unitéhors TVA

134,71 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
34 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.585 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui