Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756820
  • Fabricant:7316570609059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est doté d'un écran des deux côtés pour une étanchéité intégrée. Le roulement supporte des charges radiales relativement élevées, des charges axiales dans les deux sens ainsi que des moments de basculement. Il est conçu pour des applications nécessitant un montage de roulement rigide tout en occupant moins d'espace axial que des roulements à billes à contact oblique à une rangée appariés.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales combinées afin d'améliorer la stabilité du système
  • Les protections des deux côtés protègent les composants internes et prolongent la durée de vie du roulement
  • La disposition en opposition des angles de contact augmente la rigidité pour les environnements de machines exigeants
  • Une capacité de vitesse limite élevée améliore l'efficacité des ensembles rotatifs à grande vitesse
  • La cage non métallique réduit les frottements et garantit des performances de rotation régulières
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant un support compact et robuste
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les machines textiles nécessitant un positionnement précis de l’arbre
Ajouter à la liste

67,39 €/ Unitéhors TVA

81,54 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.292 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

62,21 €/ Unitéhors TVA

75,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026