57,51 €/ Unitéhors TVA
69,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.292 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |