Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756817
  • Fabricant:7316570738353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This double row angular contact ball bearing features integral seals a non-metallic cage and a 30° contact angle. Designed for high-speed operation it accommodates high axial and radial loads in both directions. The bearing requires less axial space than two single row equivalents and is suitable for stiff bearing arrangements. The sealed design helps extend service life in demanding applications. Features
  • Double row design accommodates high axial and radial loads in both directions
  • Integral sealing minimises contamination ingress extending bearing service life
  • Non-metallic cage reduces friction at high speeds supporting efficient operation
  • Compact width allows installation in limited axial spaces simplifying assembly
  • 30 degree contact angle provides increased rigidity under combined loads
Application & Usage
  • Used with precision pumps requiring compact high-load bearings
  • Ideal for industrial gearboxes operating at elevated rotational speeds
  • Compatible with electric motors needing extended service intervals
Ajouter à la liste

73,52 €/ Unitéhors TVA

88,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
28.6 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.289 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui