SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique
ERIKS:23756761
Fabricant:7316570248449
Aperçu
Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée permet un fonctionnement à grande vitesse et peut supporter des charges axiales et radiales importantes dans les deux sens. Sa conception compacte nécessite moins d’espace axial qu’une paire de roulements à une rangée disposés en opposition. Les protections intégrées contribuent à prolonger la durée de vie en empêchant la contamination. La cage non métallique et l’angle de contact précis assurent stabilité et rigidité dans les applications exigeantes.
Caractéristiques
La conception à double rangée à contact angulaire réduit l’espace d’installation et simplifie l’assemblage
La cage non métallique réduit la friction et minimise la génération de chaleur lors du fonctionnement à grande vitesse
Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants
prolongation de la durée de vie opérationnelle
Un angle de contact de 30 degrés permet un support fiable des charges combinées dans les deux directions
Des vitesses limites et de référence élevées améliorent l’adaptabilité aux applications dynamiques avec des exigences de vitesse élevées
Application et utilisation
Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant une conception compacte
agencements de roulements rigides
Utilisé avec des pompes et des compresseurs traitant des charges axiales et radiales combinées
Compatible avec les moteurs électriques fonctionnant à des vitesses élevées et dans des espaces d'installation restreints