128,41 €/ Unitéhors TVA
155,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Poids | 0.07 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |