47,51 €/ Unitéhors TVA
57,49 €TVA incluse
93 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 11.2 kN |
Charge statique | 6.8 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.066 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |