Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23223402
  • Fabricant:7316570855258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé d'une cage non métallique et d'un joint intégré pour une durée de vie prolongée. Sa disposition dos à dos permet de supporter des charges axiales et radiales élevées dans les deux sens. Sa largeur compacte réduit l’espace d’installation axial par rapport à des roulements à une rangée montés en paire. L’étanchéité et la conception du roulement permettent un fonctionnement à grande vitesse.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination pour une durée de fonctionnement plus longue des roulements
  • La disposition dos à dos augmente la rigidité et supporte des charges combinées dans les deux directions
  • La cage non métallique réduit les frottements et permet des performances fiables à grande vitesse
  • La largeur axiale réduite permet une installation compacte et des économies d’espace dans les machines
  • Un angle de contact de 30° permet de supporter des forces axiales élevées et des moments de basculement
Application et utilisation
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant une conception compacte
  • solutions de roulements pour charges élevées
  • Utilisé avec des pompes industrielles lorsque la résistance aux charges combinées est nécessaire
  • Compatible avec les réducteurs nécessitant une solution peu encombrante
  • agencements de roulements rigides
Ajouter à la liste

54,28 €/ Unitéhors TVA

65,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.17 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui